Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUFF-NORTON 465408C Cot articulat rotativ 1/2 inch Npt inox

În stoc
Articol: AA9FBQ Model: 465408CCrucea Ref: 1CVG9
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
€18.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot articular rotativ
ConexiuneNPT
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă750 PSI pentru apă, 120 PSI pentru abur, 100 PSI pentru ulei fierbinte
Max. Temp.300 grade F pentru apă, 350 grade F pentru abur, 395 grade F pentru ulei fierbinte
Mărimea1 / 2 "
Tub exterior Dia.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTub exterior Dia.Preț
DUFF-NORTON 465401C Cot articulat rotativ 3/4 inch Npt Ss | AA9FBR 1CVH1 465401C3 / 4 "1 / 8 "€18.89
DUFF-NORTON 465411C Cot articulat rotativ 1 inch Npt Ss | AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "€18.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUFF-NORTON 465408C Cot articulat rotativ 1/2 inch Npt inox
€18.89 /unitate