ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Capace FNPT din alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa: 250 , Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune: 400 psi , Temp. Gamă: 0 de grade până la 400 de grade F
StilModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
82108-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "€41.93
A
82108-12
2.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A
82108-32
4.5 "1.875 "2"-
RFQ

Capace FNPT din alamă

Capacele din alamă Anderson Metals sunt proiectate pentru aplicații de aer, ulei, apă, gaze naturale și flux de abur în operațiuni de instalații sanitare, chimice și petrochimice și de procesare a alimentelor și a băuturilor. Aceste capace pentru țevi au o construcție din alamă pentru a rezista la presiuni ridicate de până la 400 psi și temperaturi de până la 400 de grade F, asigurând în același timp funcționarea rezistentă la scurgeri. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru țevi din alamă disponibile în dimensiuni ale țevii variind de la 3/4 la 2 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?