Comutatorul de nivel Madison M8700 este ideal pentru monitorizarea și controlul nivelurilor de lichid, pentru a asigura o gestionare adecvată a fluidului pentru a preveni situațiile de preaplin sau subdebit. Acest comutator de nivel este utilizat în rezervoare și vase în aplicații de producție, procesare chimică și tratare a apei.
Caracteristici:
- Comutatorul de nivel Madison M8700 are un corp din polipropilenă pentru a rezista la uzură.
- Vine cu conexiuni electrice acoperite cu MTW de calibrul 22, oferind performanțe fiabile.
- Acest comutator de nivel al lichidului are o greutate specifică plutitorului de 0.6.
- Are o temperatură de funcționare de până la 221 de grade F.
- Are o toleranță maximă la presiune de 100 psi, asigurând stabilitate chiar și în sistemele presurizate.
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de montare permite acest comutator de nivel Madison M8700?
R. Acest comutator de nivel de lichid oferă capabilități de montare laterală, oferind o soluție versatilă pentru detectarea nivelului de lichid în rezervoare, vase și alte sisteme de stocare a lichidului.
Î. Care este tensiunea nominală a acestui comutator de nivel al lichidului cu un singur punct Madison?
A. Are o tensiune nominală maximă de 240V, asigurând compatibilitatea cu diverse sisteme electrice.
Î. Care este durata de viață a acestui comutator și necesită înlocuire frecventă?
A. Comutatorul este durabil și durata de viață depinde de condițiile de utilizare. Dacă se detectează uzură sau deteriorare, pot fi necesare inspecții și înlocuiri regulate.