INGERSOLL-RAND Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 350 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4.2 , CFM @ încărcare completă: 22.0 , Datorie: General , Viteză liberă: 8000 rpm , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Dimensiunea unității pătrate: 1 / 2 " , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: 25 - 350 ft.- lb.
StilModelNicovalăMax. CuplulLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
231HA-2
2 "Extins590 ft.- lb.9"6.1 lb.€420.63
B
231C
Standard600 ft.- lb.7 2 / 7 "5.8 lb.€372.13
C
231HA
Standard450 ft.- lb.7 1 / 3 "5.8 lb.€389.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?