FABORY Mufe cu șurub


Filtru
Tipul de unitate: Hex Socket , Finalizarea: Neterminat , Nota: Neclasat , Material: Oţel , Sistem de măsurare: metric , Direcția firului: Mana dreapta , Tip fir: Metric Fine
StilModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Lungime totalăDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
M07660.080.0100
4.0 mm-8.0 mmM8 X 1€99.93
RFQ
A
M07660.100.0100
5.0 mm-8.0 mmM10x1€157.87
RFQ
B
M07640.120.0150
6.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 X 1.5€344.40
RFQ
B
M07640.140.0150
6.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 X 1.5€223.61
RFQ
A
M07660.120.0150
6.0 mm-10.0 mmM12 X 1.5€204.27
RFQ
A
M07660.140.0150
7.0 mm-10.0 mmM14 X 1.5€151.30
RFQ
A
M07660.180.0150
8.0 mm-10.0 mmM18 X 1.5€54.22
RFQ
A
M07660.160.0150
8.0 mm-10.0 mmM16 X 1.5€178.36
RFQ
B
M07640.160.0150
8.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 X 1.5€176.97
RFQ
B
M07640.180.0150
8.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 X 1.5€112.29
RFQ
A
M07660.220.0150
10.0 mm-10.0 mmM22x1.5€141.05
RFQ
A
M07660.200.0150
10.0 mm-10.0 mmM20x1.5€120.17
RFQ
B
M07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€284.43
RFQ
A
L07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€5,772.83
RFQ
A
M07660.260.0150
12.0 mm-12.0 mmM26x1.5€263.34
RFQ
A
M07660.240.0150
12.0 mm-12.0 mmM24x1.5€201.96
RFQ
B
M07640.240.0150
12.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€361.26
RFQ
B
M07640.300.0150
17.0 mm36.0 mm20.0 mmM30x1.5€260.52
RFQ
A
M07660.300.0150
17.0 mm-12.0 mmM30x1.5€119.61
RFQ
A
M07660.360.0150
19.0 mm-15.0 mmM36x1.5€12.59
RFQ
A
M07660.420.0150
22.0 mm-18.0 mmM42x1.5€73.53
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?