HONEYWELL Comutator cu piston de supracurgere Întrerupător mare nesigilat


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.94 " , Formular de contact: SPDT , Evaluare curentă: 15A , Adâncime: 0.069 " , Călătorie diferențială: 0.0004 - 0.0020 " , Înălțime: 0.95 " , Material carcasă: fenolic , Lungime: 1.94 " , Max. Înainte de călătorie: 0.015 " , Dimensiune de montare: 1 "Centre , Forța de operare: 9.0 până la 13.0 oz. , Temp. Gamă: -67 grade până la 185 grade F , Forța de eliberare: 4.00 uncie , Tip terminal: Şurub , Tip de actuator: Piston de supracurgere , Voltaj: 125/250/480 VCA
StilModelPeste călătoriiPreț (ex. TVA)
A
BZ-2RD-A2
0.06 "€48.72
B
BZ-2RQ1-A2
0.219 "€46.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?