Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Întrerupătoare de bază mari premium, întrerupător cu acțiune rapidă cu piston | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Comutatoare de bază mari premium, comutator cu acțiune rapidă cu piston

În stoc
Articol: AE8LMX Model: BZ-2RQ1-A2Crucea Ref: 6DXC6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€46.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.0004 - 0.0020 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.015 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare9.0 până la 13.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.219 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston de supracurgere
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întrerupătoare de bază mari premium Honeywell BZ-2RQ1-A2 pentru detectarea, nivelarea și controlul evenimentelor de pornire/oprire în sisteme HVAC, dispozitive acționate manual, sisteme de irigare, ascensoare, uși și supape
    • Capacitate de încărcare exclusivă a curentului de până la 25 A la ieșire de 125 VAC și poate suporta temperaturi cuprinse între -67 și 400 ° F
    • Dispune de servomotor cu piston de deplasare pentru deplasarea sa dincolo de punctele de declanșare contractuale, precum și asigură contactul menținut (actuatorul își schimbă poziția atunci când este utilizat) și contact momentan (actuatorul revine la poziția inițială), conform cerințelor de teren
    • Etanșare IP64 a carcasei pentru închidere rezistentă la praf și la stropire și un arc intern plat pentru a absorbi șocurile sau pentru a furniza tensiune

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiPreț
HONEYWELL BZ-2RD-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, 15A, SPDT, piston de supracurgere | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "€48.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Comutatoare de bază mari premium, comutator cu acțiune rapidă cu piston
€46.33 /unitate