Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, 15A, SPDT, piston de supracurgere | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Comutator mare cu acțiune rapidă, 15A, SPDT, piston de supracurgere

În stoc
Articol: AE8LMT Model: BZ-2RD-A2Crucea Ref: 6DXC2
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
€48.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.0004 - 0.0020 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.015 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare9.0 până la 13.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.06 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston de supracurgere
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.93
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Honeywell BZ-2RD-A2 Seria BZ SPDT, comutator mare cu acțiune rapidă, potrivit pentru îndeplinirea funcțiilor de sfârșit de limită și a interfeței operate manual în instrumente de testare, dispozitive de sincronizare și supape
    • Contactele de argint asigură o conductivitate maximă, iar facilitatea de terminare cu șurub asigură funcționarea fără scântei
    • Carcasă fenolică pentru rezistență chimică și rezistență la temperaturi de până la 185 de grade F
    • Cursă diferențială redusă și forță de operare redusă pentru a asigura o durată de viață de 20000000 de cicluri
    • Listat UL, marcat CE și certificat CSA și DEMKO

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiPreț
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Întrerupătoare de bază mari premium, întrerupător cu acțiune rapidă cu piston | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-A20.219 "€46.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Comutator mare cu acțiune rapidă, 15A, SPDT, piston de supracurgere
€48.73 /unitate