PARKER Vane cu sferă


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Înălțime: 4.98 " , Lungime: 4.51 " , Max. Presiune de operare: 414 Bar , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Max. Presiune de lucru: 6000 PSI , Dimensiunea portului: 1 "NPT , Interval de presiune: 0 la 6000 PSI , Tip fir: NPT , Dimensiunea tubului: 3 / 8 " , latime: 2.5 "
StilModelDimensiunea conducteiMaterial de bilăMaterial corpPortMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăTip tulpinăPreț (ex. TVA)
A
BVHP16NSS1N
---1"delrin-Oţel-€422.58
B
XV501SS-16
1"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton--€492.64
C
XV590P-8
1 / 2 "Alamă cromatăAlamăCompletVitonVitonAlamăDovadă de explozie€101.99
D
XVP501SS-8
1 / 2 "Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletVitonViton316 oțel inoxidabilDovadă de explozie€132.05
E
XVP500P-32
2"Alamă cromatăAlamă-PTFEPTFE--€168.10
F
XV502SS-32
2"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton-Dovadă de explozie€611.09
G
6A-MB6LPFA-SSP
3 / 8 "316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletPTFEAFP316 oțel inoxidabil12 "x 51"€435.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?