Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 3/8 in | AB3APU 1RAY8

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 3/8 inch

În stoc
Element: AB3APU Model: 6A-MB6LPFA-SSPCrucea Ref: 1RAY8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€435.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 3000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Oferă oprirea pozitivă a fluidelor în aplicațiile de procesare a energiei și instrumente
    • Scaunul / ambalajul dintr-o bucată asigură o etanșare etanșă; poate fi montat pe panou
    • Dispune de debit bidirecțional cu mâner care indică direcția de curgere
    • Supapa oferă funcționare cu cuplu scăzut cu acționare manuală sau pneumatică

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial de bilăMaterial corpPortMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăTip tulpinăPreț
PARKER XVP500P-32 Supapă cu bilă din alamă FNPT în linie 2 inch | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Alamă cromatăAlamă-PTFEPTFE--€168.11
PARKER XV590P-8 Supapă cu bilă din alamă Unghi Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Alamă cromatăAlamăCompletVitonVitonAlamăDovadă de explozie€101.99
PARKER XV501SS-16 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletVitonViton316 oțel inoxidabilDovadă de explozie€132.05
PARKER XV502SS-32 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton-Dovadă de explozie€611.10
PARKER BVHP16NSS1N Supapă cu bilă, oțel, mamă - mamă | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"delrin-Oţel-€422.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 3/8 inch
€435.61 /unitate