Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XV502SS-32 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT 2 | AB4ZEP 20K952

PARKER XV502SS-32 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT 2"

În stoc
Articol: AB4ZEP Model: XV502SS-32Crucea Ref: 20K952

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€611.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Presiune maximăWOG de 1500 psi
Dimensiunea conductei2"
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3291
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial de bilăMaterial corpPortMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăTip tulpinăPreț
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 3/8 in | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletPTFEAFP316 oțel inoxidabil12 "x 51"€435.61
PARKER XVP500P-32 Supapă cu bilă din alamă FNPT în linie 2 inch | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Alamă cromatăAlamă-PTFEPTFE--€168.11
PARKER XV590P-8 Supapă cu bilă din alamă Unghi Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Alamă cromatăAlamăCompletVitonVitonAlamăDovadă de explozie€101.99
PARKER XV501SS-16 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletVitonViton316 oțel inoxidabilDovadă de explozie€132.05
PARKER BVHP16NSS1N Supapă cu bilă, oțel, mamă - mamă | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"delrin-Oţel-€422.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XV502SS-32 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT 2"
€611.10 /unitate