Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER BVHP16NSS1N Supapă cu bilă, oțel, mamă - mamă | AE9ZEZ 6PAA5

PARKER BVHP16NSS1N Supapă cu bilă, oțel, mamă - mamă

În stoc
Articol: AE9ZEZ Model: BVHP16NSS1NCrucea Ref: 6PAA5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€422.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
BodyOtel carbon
Tip conexiuneFemeie-Femeie
Înălţime4.98 "
Lungime4.51 "
Max. Presiunea de funcționare414 Bar
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Numărul de posturi2
Numărul de căi2
Port1"
Dimensiunea portului1 "NPT
Domeniul de presiune0 la 6000 PSI
Material sigiliudelrin
Material tulpinăOţel
StilÎnchidere bidirecțională
Tip filetNPT
TipMâner standard
Materialul supapeiOţel
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4885
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial de bilăMaterial corpPortMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăTip tulpinăPreț
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 3/8 in | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletPTFEAFP316 oțel inoxidabil12 "x 51"€435.61
PARKER XVP500P-32 Supapă cu bilă din alamă FNPT în linie 2 inch | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Alamă cromatăAlamă-PTFEPTFE--€168.11
PARKER XV590P-8 Supapă cu bilă din alamă Unghi Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Alamă cromatăAlamăCompletVitonVitonAlamăDovadă de explozie€101.99
PARKER XV501SS-16 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabilCompletVitonViton316 oțel inoxidabilDovadă de explozie€132.05
PARKER XV502SS-32 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Oţel inoxidabil316 oțel inoxidabil-VitonViton-Dovadă de explozie€611.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BVHP16NSS1N Supapă cu bilă, oțel, mamă - mamă
€422.58 /unitate