FABORY M07660.220.0150 Socket Screw Plug, Steel, M22-1.5 Thread Size | CG8DTD 54FK20

FABORY M07660.220.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M22-1.5

Element: CG8DTD Model: M07660.220.0150Crucea Ref: 54FK20
€141.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub ștecher
Dimensiunea unității10.0 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNeterminat
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Lungime totală10.0 mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM22x1.5
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Lungime totalăDimensiune de filetPreț
FABORY L07640.220.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M22-1.5 | CG7WRU 179M23 L07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€4,770.93
RFQ
FABORY M07640.120.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M12-1.5 | CG8DRN 54FK06 M07640.120.01506.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 X 1.5€284.63
RFQ
FABORY M07640.140.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M14-1.5 | CG8DRP 54FK07 M07640.140.01506.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 X 1.5€184.80
RFQ
FABORY M07640.160.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M16-1.5 | CG8DRQ 54FK08 M07640.160.01508.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 X 1.5€146.26
RFQ
FABORY M07640.180.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M18-1.5 | CG8DRR 54FK09 M07640.180.01508.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 X 1.5€92.80
RFQ
FABORY M07640.220.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M22-1.5 | CG8DRT 54FK10 M07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€235.07
RFQ
FABORY M07640.240.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M24-1.5 | CG8DRU 54FK11 M07640.240.015012.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€298.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07660.220.0150 Șurub mufă, oțel, dimensiune filet M22-1.5
€141.05 /unitate