Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 231HA-2 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8000 Rpm | AF2YFQ 6Z917

INGERSOLL-RAND 231HA-2 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8000 Rpm

În stoc
Articol: AF2YFQ Model: 231HA-2Crucea Ref: 6Z917
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
€420.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
Nicovală2 "Extins
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
CFM @ încărcare completă22.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită8000 rpm
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul590 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei6.1 lb.
Gama de cuplu25 - 350 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNicovalăMax. CuplulLungime totalăGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND 231C Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747 231CStandard600 ft.- lb.7 2 / 7 "5.8 lb.€372.14
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 231HA, Corp pistol, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HAStandard450 ft.- lb.7 1 / 3 "5.8 lb.€389.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA-2 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8000 Rpm
€420.63 /unitate