Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 231HA, Corp pistol, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA Cheie de impact cu aer, Corp pistol, 8000 rpm

În stoc
Element: AE2LUF Model: 231HACrucea Ref: 4YD62
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
€389.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
CFM @ încărcare completă22.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită8000 rpm
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul450 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 1 / 3 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei5.8 lb.
Gama de cuplu25 - 350 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unelte electrice din seria 231HA utilizate pentru slăbirea și strângerea piulițelor, șuruburilor mari și elementelor de fixare ruginite, cu un cuplu de rotație foarte mare, care altfel nu poate fi atins utilizând un driver obișnuit.
    • Poate tolera chiar și cele mai dificile medii și substanțe chimice, precum și picături repetate
    • Dispune de mânere confortabile de contur și un sistem de lubrifiere cu alimentare cu presiune pentru a minimiza oboseala operatorului și, respectiv, pierderile prin frecare

Variante de produs

ProdusModelNicovalăMax. CuplulLungime totalăGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND 231C Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747 231CStandard600 ft.- lb.7 2 / 7 "5.8 lb.€372.14
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8000 Rpm | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Extins590 ft.- lb.9"6.1 lb.€420.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA Cheie de impact cu aer, Corp pistol, 8000 rpm
€389.45 /unitate