Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M5917 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HUY 2ZY27

MADISON M5917 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC4HUY Model: M5917Crucea Ref: 2ZY27
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
€131.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice18 ga.PTFE acoperite cu cabluri de 24 "
Float Dia.2.13 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.55
Înălţime3.38 "
Max. Actual0.50A
Presiune maximă200 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă482 grade F max.
Lungime totală3.380 "
Lungimea tijei2.63 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/4 "NPT
Evaluare VA60
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Comutatorul de nivel al lichidului Madison M5917 se montează pe suprafața superioară și inferioară a unui rezervor sau a navei pentru a activa alarme de înaltă/scăzută sau comenzi pentru demaroare de motoare, contactori, solenoizi și relee. Este ideal pentru echipamentele de procesare a alimentelor, cum ar fi friteuze și evaporatoare.

Caracteristici:

  • Comutatorul de nivel al lichidului Madison M5917 este fabricat din oțel inoxidabil pentru a rezista la condiții dure și pentru a promova o viață lungă.
  • Oferă o detectare fiabilă într-un singur punct a nivelului rezervorului prin acționarea mecanică reală a comutatorului plutitor.
  • Acest comutator este benefic în menținerea nivelului de ulei pentru consistența temperaturii.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • FSN
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestui comutator?

A. 250 de grade Celsius.

Î. Care este presiunea maximă nominală a comutatorului Madison M5917?

A. 200 psig.

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpDimensiunea conducteiMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăPreț
MADISON M8800 Comutator nivel lichid 1/4 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilenă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă€106.56
MADISON M4300 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiAlamă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Alamă€84.57
MADISON M8000 Comutator nivel lichid 1/8 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilenă1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă€22.65
MADISON M8700 Comutator de nivel 1/2 inch x 1/2 inch Npt selectabil Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilenă1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€20.99
MADISON M4010 Comutator nivel lichid 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiAlamă3 / 8-20 "Orizontală221 grade F max.2.96 "2.96 "Alamă€82.63
MADISON M5900 Comutator de nivel 1/2 inch x 1 inch Npt selectabil Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5910 Comutator de nivel 1/4 inch x 1/2 inch Npt selectabil Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 oțel inoxidabil1 / 4 "x 1 / 2"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€243.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M5917 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316
€131.31 /unitate