SOLBERG CT-235P-400C Filtru de vid 4 inch Fnpt 5 microni 520 Cfm | AB3GQT 1TBZ8

SOLBERG CT-235P-400C Filtru de vid 4 inch Fnpt 5 microni 520 Cfm

În stoc
Element: AB3GQT Model: CT-235P-400CCrucea Ref: 1TBZ8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,021.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru vid
Diametru13 1 / 2 "
Evaluarea eficiențeiPeste 99%
Evaluare filtru5 microni
Înălţime18.88 "
Admisie4 (F) NPT
MaterialOtel carbon
Max. curgereCfm 520
Outlet4 (F) NPT
TipStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.555
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeAdmisieMax. curgereOutletPreț
SOLBERG CSL-685P-1000F Filtru de vid 10 Flanșă 2900 Cfm max | AE4EUW 5JRD7 CSL-685P-1000F26 7 / 16 "57.5 "10 FlanșăCFM 290010 Flanșă€14,942.16
SOLBERG CSL-239-300C Filtru de vid 3 Fnpt 300 Cfm max | AE4EUX 5JRD8 CSL-239-300C13 1 / 4 "15.75 "3 (F) NPTCfm 3003 (F) NPT€1,767.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG CT-235P-400C Filtru de vid 4 inch Fnpt 5 microni 520 Cfm
€2,021.73 /unitate