Comutatorul de nivel al lichidului Madison M7000 asigură eficiența operațională prin declanșarea alarmelor sau controlând pompele pe baza nivelurilor de lichid. Este utilizat în rezervoare, vase și conducte în care controlul precis al nivelului de lichid este crucial.
Caracteristici:
- Comutatorul de nivel al lichidului Madison M7000 are o funcție de comutare selectabilă, permițând adaptabilitate versatilă la aplicații.
- Vine cu un design de montare a rezervorului deschis vertical, optimizând monitorizarea nivelului lichidului în diverse contexte industriale.
- Acest comutator de nivel al lichidului este echipat cu un material plutitor Buna N, sporind durabilitatea și fiabilitatea în medii lichide.
- Dispune de un formular de contact SPST, oferind o conexiune electrică unipolară fiabilă, cu o singură direcție.
- Acest comutator de nivel al lichidului are o temperatură de funcționare de până la 221 de grade F, asigurând performanță în diverse condiții de temperatură.
- Are o conexiune electrică acoperită cu PTFE de 22 AWG, oferind o soluție robustă și rezistentă la coroziune pentru conductivitatea electrică.
Întrebări frecvente:
Î. Cum afectează formularul de contact SPST performanța comutatorului?
A. Formularul de contact SPST oferă o conexiune electrică fiabilă unipolară, cu o singură direcție, asigurând o performanță constantă a comutatorului.
Î. Cum gestionează comutatorul fluctuațiile bruște ale nivelului de lichid?
A. Comutatorul este conceput pentru a răspunde la fluctuațiile bruște, declanșând alarme în timp util sau acțiuni de control pentru a preveni problemele.
Î. Care sunt pașii de depanare ai acestui comutator de nivel al lichidului?
A. Pașii de depanare pot include verificarea conexiunilor electrice, inspectarea flotorului și a tijei și asigurarea instalării corecte.