Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M8790 Comutator nivel lichid 5/8-11 Unc Selectabil Pp | AE2NBZ 4YM37

MADISON M8790 Comutator nivel lichid 5/8-11 Unc Selectabil Pp

În stoc
Articol: AE2NBZ Model: M8790Crucea Ref: 4YM37
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
€22.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conductei5 / 8-11 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTW
Float Dia.1"
Lungimea plutitorului1.75 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.60
Max. Actual0.28A
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală4.02 "
Lungimea tijei2.88 "
Material tulpinăPolipropilenă
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului5 / 8-11 UNC
Evaluare VA30
Lăţime0.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpDimensiunea conducteiMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăPreț
MADISON M8800 Comutator nivel lichid 1/4 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilenă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă€106.56
MADISON M4300 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiAlamă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Alamă€84.57
MADISON M8000 Comutator nivel lichid 1/8 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilenă1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă€22.65
MADISON M8700 Comutator de nivel 1/2 inch x 1/2 inch Npt selectabil Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilenă1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€20.99
MADISON M4010 Comutator nivel lichid 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiAlamă3 / 8-20 "Orizontală221 grade F max.2.96 "2.96 "Alamă€82.63
MADISON M5900 Comutator de nivel 1/2 inch x 1 inch Npt selectabil Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5910 Comutator de nivel 1/4 inch x 1/2 inch Npt selectabil Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 oțel inoxidabil1 / 4 "x 1 / 2"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€243.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M8790 Comutator nivel lichid 5/8-11 Unc Selectabil Pp
€22.11 /unitate