Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M8000B Comutator nivel lichid 3/8-16 Unc Selectabil Pp | AE3LRD 5DYC7

MADISON M8000B Comutator nivel lichid 3/8-16 Unc Selectabil Pp

În stoc
Element: AE3LRD Model: M8000BCrucea Ref: 5DYC7
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
€58.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conductei3 / 8-16 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTW
Float Dia.1"
Lungimea plutitorului1.00 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.80
Max. Actual0.28A
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală2.25 "
Lungimea tijei1.63 "
Material tulpinăPolipropilenă
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului3 / 8-16 UNC
Evaluare VA30
Lăţime0.558 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpDimensiunea conducteiMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăPreț
MADISON M8800 Comutator nivel lichid 1/4 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilenă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă€106.56
MADISON M4300 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiAlamă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Alamă€84.57
MADISON M8000 Comutator nivel lichid 1/8 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilenă1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă€22.65
MADISON M8700 Comutator de nivel 1/2 inch x 1/2 inch Npt selectabil Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilenă1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€20.99
MADISON M4010 Comutator nivel lichid 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiAlamă3 / 8-20 "Orizontală221 grade F max.2.96 "2.96 "Alamă€82.63
MADISON M5900 Comutator de nivel 1/2 inch x 1 inch Npt selectabil Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5910 Comutator de nivel 1/4 inch x 1/2 inch Npt selectabil Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 oțel inoxidabil1 / 4 "x 1 / 2"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€243.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M8000B Comutator nivel lichid 3/8-16 Unc Selectabil Pp
€58.96 /unitate