BELL & GOSSETT PR Seria de pompe de circulație pentru apă caldă | AD9EDH 4RC91

BELL & GOSSETT Seria de pompe de circulație pentru apă caldă PR

În stoc
Element: AD9EDH Model: PRCrucea Ref: 4RC91

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,095.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi1.90
Cea mai bună eficiență GPM @ Head18 gpm @ 12 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față8-1/2 "
Material carcasăFontă
HP1/6
Material rotorOţel
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime15.25 "
Configurare buclăOperații Închise
Max. GPM @ Cap29 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.225 grade F
Min. GPM @ Cap13 gpm @ 15 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăAlamă
Tip pompăBooster lubrifiat cu ulei din 3 bucăți
RPM1725
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Inchide-o18 ft.
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime7 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1525
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelMin. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadRPMMaterialul arboreluiProtectie termalaVoltajLăţimePreț
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT HV NFI Seria Hv | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 ft1.9028 gpm @ 8 ft1725Carbon/CeramicAuto1156.5 "€2,278.21
Pompa de circulatie apa calda NFI 2" BELL & GOSSETT 1/6 Hp 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 ft1.9040 gpm @ 8 ft1725Carbon/CeramicAuto1156 11 / 16 "€2,869.61
BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda de 2-1/2" 1/4 CP 115v | AD9EDL 4RC97 2-1/2 "17 gpm @ 15 ft365 gpm @ 11 ft1725Carbon/CeramicAuto1157 9 / 16 "€3,813.22
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT LD3 Seria Ld | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 ft365 gpm @ 11 ft1725Carbon/CeramicAuto1157 9 / 16 "€502.88
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT HD3 Seria Hd | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 ft4.2/2.170 gpm @ 12 ft1725Carbon/CeramicAuto115/2307 9 / 16 "€5,274.70
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PD35S Seria Pd | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 ft5.2/2.680 gpm @ 15 ft1725C arbon/CeramicAuto115/2308.12 "€5,392.78
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PD37S Seria Pd | AD9EJA 4RD14 PD37S60 gpm @ 25 ft7/3.585 gpm @ 21 ft1725C arbon/CeramicAuto115/2308.12 "€6,591.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Seria de pompe de circulație pentru apă caldă PR
€3,095.05 /unitate