Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7109-1HV Marcator pentru conducte de foc principal roșu 8 inch sau mai mare | AF3TJW 8CTT1

BRADY 7109-1HV Marcator pentru conducte de foc principal roșu 8 inch sau mai mare

În stoc
Articol: AF3TJW Model: 7109-1HVCrucea Ref: 8CTT1
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
€27.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 4185-A Marcator pentru țevi de foc principal roșu 3/4 la 1-3/8 in | AF3TUB 8CWD9 4185-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€10.20
BRADY 4185-H Marcator pentru conducte de foc principal roșu 10 până la 15 in | AF4CKU 8PME8 4185-H10 - 15 "Curea-onFoaie de plastic imprimată-€51.36
BRADY 7109-1 Marcator de țevi principală de foc R 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"Auto-adeziveVinil sensibil la presiune14 "€0.70
BRADY 4185-B Marcator pentru țevi principală de foc R 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€13.66
BRADY 4185-C Marcator de țevi principal R 2-1/2 la 3-7/8 in | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€25.58
BRADY 4185-D Marcator pentru conducte de foc principal roșu 4 până la 6 in | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
BRADY 4185-F Marcator pentru țevi de foc principal roșu 6 la 7-7/8 in | AF4WHC 9MDT7 4185-F6 la 7-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată-€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7109-1HV Marcator pentru conducte de foc principal roșu 8 inch sau mai mare
€27.61 /unitate