WILTON TOOLS 11104 Fălci pentru menghină pentru bancă 4 inch deschidere maximă 4 inch | AH2NJE 29YW53

WILTON TOOLS 11104 Menghină de bancă 4 inch Deschidere maximă 4 inch

În stoc
Element: AH2NJE Model: 11104Crucea Ref: 29YW53

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€196.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de bancă
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului60,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii4"
MaterialOţel
Max. Deschidere4"
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală6 2 / 5 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală6"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0081
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)17.27
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
WILTON TOOLS 11106 Menghină de banc, bază pivotantă, lățime maxilar 6 inch, adâncime gât de 3 inch | AH2NJB 29YV61 111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"€401.22
WILTON TOOLS 11105 Fălci pentru menghină de bancă 5 inchi Deschidere maximă 5 inci | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€308.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 11104 Menghină de bancă 4 inch Deschidere maximă 4 inch
€196.73 /unitate