EDWARDS SIGNALING Întrerupătoare cu buton în miniatură

Filtru

EDWARDS SIGNALING -

Butoane aprinse

StilModelVoltaj
A656-B6 până la 16 VAC
RFQ
B656-C6 până la 16 VAC
RFQ
C630L16 VAC
RFQ
D632L16 VAC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Butoane de joasă tensiune

StilModelEvaluare contactVoltaj
A634-48 VAC
RFQ
A635-48 VAC
RFQ
B6208 VAC / VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC / VDC 0.3A48 VAC / VDC
RFQ
C691-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C694-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C694-B12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C695-B12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C695-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C690-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C692-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
B62124VAC 0.67A, 8 VAC / VDC 2A, 48 VAC / VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC / VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Apasa butoanele

StilModelEvaluare contactVoltaj
A250-12/24/48 VCA
RFQ
A255-12/24/48 VCA
RFQ
B631-48 VAC
RFQ
B630-48 VAC
RFQ
C636-48 VAC
RFQ
D620-LB-6 până la 16 VAC
RFQ
D620-L-6 până la 16 VAC
RFQ
D620-B8VAC / DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC / DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC / DC
RFQ
E5912 VAC / VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V
RFQ
D621-B24VAC 0.67A, 8 VAC / VDC 2A, 48 VAC / VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC / VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Buton de apăsare momentan

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EWS-SWCF4PMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Buton din alamă satinată, adâncime de 7/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
600CF4LCY-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Buton imprimat, adâncime de 11/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
603CF4LDA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

3 Entrance Pushbutton, 1 5/8 x 7/8 x 7 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
605CF4LDB-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

2 Buton de intrare, 2 x 3/4 x 4 9/16 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
602CF4LCZ-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Buton Stop Start

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EWS-SW-MCF4PMB-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?