EDWARDS SIGNALING 620-LB Pushbutton, Low Voltage, Lighted, 5/8 Inch Dia.

Articol: CF4NQQ Model: 620-LB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApasa butonul
Diametru5 / 8 "
Voltaj6 până la 16 VAC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactVoltajPreț
Buton EDWARDS SIGNALING 59, dimensiune 25/32 x 1 inch | CF4LCJ 5912 VAC / VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 250, tensiune joasă | CF4LCT 250-12/24/48 VCA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 255 Buton, tensiune joasă | CF4LCU 255-12/24/48 VCA-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 630, dimensiune 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 inch | CF4LDE 630-48 VAC-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 631, dimensiune 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 inch | CF4LDF 631-48 VAC-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 636, dimensiune 3/4 x 3/4 x 2 5/8 inch | CF4LDJ 636-48 VAC€38.28
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 620-B, tensiune joasă, pachet în vrac | CF4NQN 620-B8VAC / DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC / DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC / DC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 620-LB Pushbutton, Low Voltage, Lighted, 5/8 Inch Dia.