SPEEDAIRE Ferăstraie cu aer alternativ


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Material carcasă: Aluminiu , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Da
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
10D241
0.71.33Industrial1 / 4 "6.125 "0.88 lb.€235.46
B
21AC09
210General3 / 8 "9.25 "1.2 lb.€235.77
C
21AC08
28General3 / 8 "10.375 "1.5 lb.€378.89

Ferăstraie cu aer alternativ

Ferăstrăile cu piston Speedaire sunt ferăstrăi cu mașină în care acțiunile de tăiere sunt efectuate prin mișcarea de împingere și tragere a lamei. Sunt compacte și mai ușoare în comparație cu ferăstrăile cu fir sau fără fir, astfel încât să ajungă în zone mai mici și să poată fi manevrate cu o singură mână. Aceste ferăstraie sunt echipate cu piese în mișcare mai puține decât uneltele cu fir și care funcționează cu baterii, astfel încât funcționează mai rece. Alegeți dintr-o gamă de aceste ferăstraie alternative, disponibile în lungimi de 6.125, 9.25 și 10.375 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?