Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 10D241 Ferăstrău cu aer alternativ industrial 7500spm | AA2BZY

SPEEDAIRE 10D241 Ferăstrău cu aer alternativ industrial 7500 spm

În stoc
Element: AA2BZY Model: 10D241
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
€235.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu aer alternativ
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare0.7
CFM @ încărcare completă1.33
TaxăIndustrial
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6.125 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului7 / 32 "
Lovituri pe minut7500
regulatorPârghie
Greutatea sculei0.88 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8467111080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AC08 Ferăstrău cu aer 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828General3 / 8 "10.375 "1.5 lb.€378.90
SPEEDAIRE 21AC09 Ferăstrău cu aer 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210General3 / 8 "9.25 "1.2 lb.€235.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D241 Ferăstrău cu aer alternativ industrial 7500 spm
€235.45 /unitate