Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AC08 Ferăstrău cu aer 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN

SPEEDAIRE 21AC08 Ferăstrău cu aer 9000 Spm 2 Cfm

În stoc
Element: AB6EFN Model: 21AC08
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
€417.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu aer alternativ
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2
CFM @ încărcare completă8
TaxăGeneral
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10.375 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului3 / 8 "
Lovituri pe minut9000
regulatorPârghie
Greutatea sculei1.5 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 10D241 Ferăstrău cu aer alternativ industrial 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Industrial1 / 4 "6.125 "0.88 lb.€235.45
SPEEDAIRE 21AC09 Ferăstrău cu aer 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210General3 / 8 "9.25 "1.2 lb.€235.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC08 Ferăstrău cu aer 9000 Spm 2 Cfm
€417.12 /unitate