Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALLOWELL HRR4836123-4A-PB Suport pentru bobine de cablu cu 4 axe, lățime de 48 inchi | AH6AVR 35UW18

HALLOWELL HRR4836123-4A-PB Raft pentru bobine de cablu cu 4 axe, lățime de 48 inchi

În stoc
Articol: AH6AVR Model: HRR4836123-4A-PBCrucea Ref: 35UW18

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,750.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack pentru cabluri
CuloriBleumarin/ Gri deschis
ConstrucţieOţel
Adâncime36 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime123 "
Numărul de deschideri0
TipSupliment de 4 axe
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipLăţimePreț
HALLOWELL HRR363699-3S-PB Suport pentru bobine de cablu cu 3 axe Starter 36 inch lățime | AH6AVJ 35UW11 HRR363699-3S-PB99 "Starter cu 3 axe36 "€1,302.42
RFQ
HALLOWELL HRR483699-3S-PB Suport pentru bobine de cablu cu 3 axe Starter 48 inchi lățime | AH6AVK 35UW12 HRR483699-3S-PB99 "Starter cu 3 axe48 "€1,505.27
RFQ
HALLOWELL HRR3636123-4S-PB Suport pentru tambur de cablu cu 4 axe Starter 36 inch latime | AH6AVL 35UW13 HRR3636123-4S-PB123 "Starter cu 4 axe36 "€1,588.66
RFQ
HALLOWELL HRR4836123-4S-PB Suport pentru bobine de cablu cu 4 axe Starter 48 inch lățime | AH6AVM 35UW14 HRR4836123-4S-PB123 "Starter cu 4 axe48 "€1,777.23
RFQ
HALLOWELL HRR363699-3A-PB Suport pentru bobine de cablu cu 3 axe, lățime de 36 inchi | AH6AVN 35UW15 HRR363699-3A-PB99 "Supliment de 3 axe36 "€962.31
RFQ
HALLOWELL HRR483699-3A-PB Suport pentru bobine de cablu cu 3 axe, lățime de 48 inchi | AH6AVP 35UW16 HRR483699-3A-PB99 "Supliment de 3 axe48 "€1,165.13
RFQ
HALLOWELL HRR3636123-4A-PB Suport pentru bobine de cablu cu 4 axe, lățime de 36 inchi | AH6AVQ 35UW17 HRR3636123-4A-PB123 "Supliment de 4 axe36 "€1,192.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HRR4836123-4A-PB Raft pentru bobine de cablu cu 4 axe, lățime de 48 inchi
€1,750.59 /unitate