PARKER Gripper.


Filtru
Material de bază: Plastic , Materialul corpului: PFA, PTFE, ETFE , Tipul conexiunii: Comprimare , Temp. Gamă: 32 de grade până la 266 de grade F
StilModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
1207-0004
150 psi3 / 4 "€18.55
A
1207-0003
175 psi1 / 2 "€16.77
A
1207-0023
225 psi1 / 8 "€15.07
A
1207-0001
225 psi1 / 4 "€14.94
A
1207-0002
225 psi3 / 8 "€16.14

Gripper.

Fitingurile sau dispozitivele de prindere din seria Pargrip de la Parker sunt proiectate pentru medii predispuse la coroziune și aplicații de manipulare chimică. Aceste cleme asigură o conexiune etanșă și pot fi asamblate cu ușurință fără a utiliza vreo unealtă specială. Pentru a obține conexiunea, introduceți pur și simplu tubul în ansamblul fiting și fixați strâns piulița. Clemele Parker Pargrip sunt fabricate din material PFA pur care oferă o capacitate mai mare de temperatură în comparație cu orice material termoplastic convențional. Clemele Parker cu fixare prin compresie sunt potrivite pentru aplicații de laborator și semiconductori de înaltă puritate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?