Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1207-0001 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EDU 2CGH3

PARKER 1207-0001 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in

În stoc
Element: AB9EDU Model: 1207-0001Cruce Ref: 2CGH3
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
€15.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGripper.
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă225 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru aplicații de înaltă puritate de laborator și semiconductori, de obicei cu lichide reactive și în medii foarte corozive
    • Fabricat din materiale fluoropolimer virgine pentru a oferi cea mai mare puritate și capacitate de temperatură a majorității materialelor termoplastice
    • Folosit cu fitingurile de compresie Pargrip PFA

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 1207-0023 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "€15.08
PARKER 1207-0002 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "€17.84
PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in | AB9EDW 2CGH5 1207-0003175 psi1 / 2 "€18.59
PARKER 1207-0004 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9EDX 2CGH6 1207-0004150 psi3 / 4 "€19.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1207-0001 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in
€15.90 /unitate