Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK BLC0932DKA4 Buton ușă Blocare Ball Classroom | AC3ETX 2RYF8

MASTER LOCK BLC0932DKA4 Clasă cu bile cu mâner pentru ușă

În stoc
Element: AC3ETX Model: BLC0932DKA4Crucea Ref: 2RYF8
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
€103.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage
Materialul butonuluiOţel
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
MASTER LOCK BLC0232DKA4 Buton de ușă Set de încuietori Depozit cu bile | AC3ETW 2RYF7 BLC0232DKA4Magazie€103.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK BLC0932DKA4 Clasă cu bile cu mâner pentru ușă
€103.09 /unitate