SPEEDAIRE Evacuarea condensului cu pierderi zero, acţionată pilot


Filtru
Amplificatoare AC: 0.15 , Materialul corpului: Aluminiu , Carcasa: IP65 , Hz: 50/60 , Temp. Gamă: 36 la 180 grade F , Tip operațiune: pilot Operat , Faza: 1 , Voltaj: 90 până la 260V
StilModelAdâncimeRata de scurgereÎnălţimePresiune maximăNumărul de intrăriLăţimePreț (ex. TVA)
A
13X517
5.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
A
13X518
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
A
13X519
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
B
13X520
7"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.17
B
13X521
8.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02

Evacuarea condensului cu pierderi zero, acţionată pilot

Drenurile cu pierderi zero Speedaire sunt fabricate pentru a elimina emulsiile de ulei nedorite, apa si alte lichide. Aceste scurgeri sunt echipate cu un senzor electronic care are un circuit de analiză logică în stare solidă pentru a calcula cu precizie perioada de timp pentru care electrovalva modulară ar trebui să fie alimentată pentru a evacua condensul din sistemul pneumatic. Alegeți dintr-o gamă de aceste scurgeri cu pierderi zero, disponibile la adâncimi de 5.75, 6.125, 7 și 8.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?