Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 13X521 Pilot de scurgere cu pierderi zero operat 3/4in Npt | AA6GWF

SPEEDAIRE 13X521 Pilot de scurgere cu pierderi zero operat 3/4in Npt

În stoc
Articol: AA6GWF Model: 13X521
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
€1,721.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrenaj cu pierderi zero
Amplificatoare AC0.15
Material corpAluminiu
Capacitatea bolului740mL
Adâncime8.5 "
Rata de scurgere1.64 gpm @ 100 psi
ÎmprejmuireIP65
Înălţime8"
Hz50/60
Intrare / iesire3/4 / 1/2 "NPT
Presiune maximă230 psi
Min. presiune11.5 psi
Numărul de intrări3
Temp. De funcționare Gamă36 la 180 grade F
Tipul operațieipilot Operat
Fază1
Presiunea pilotului11.5 la 230 psi
Voltaj90 până la 260V
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.807
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8421398040
Tara natalaIE

Detalii produs:

    • Performanță compresor (5298 cfm)
    • Dren de evacuare Dia. (1/2 ")
    • Performanță filtru (52,980)
    • Performanță uscător frigorific (10,596)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeRata de scurgereÎnălţimePresiune maximăNumărul de intrăriLăţimePreț
SPEEDAIRE 13X517 Drenaj cu pierderi zero acționat cu pilot 1/2 inch Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
SPEEDAIRE 13X518 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
SPEEDAIRE 13X519 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
SPEEDAIRE 13X520 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13X521 Pilot de scurgere cu pierderi zero operat 3/4in Npt
€1,721.02 /unitate