Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8911DPSO13V14 DP Motor Starter 3P 20A 24V Bobina Deschisa | AG9CAW 11W211

SQUARE D 8911DPSO13V14 Demaror motor DP 3P 20A 24V Bobina deschisă

În stoc
Element: AG9CAW Model: 8911DPSO13V14Crucea Ref: 11W211

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€543.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC20
Volți bobină24 VAC
Adâncime4.09 "
Înălţime6.73 "
HP @ 1 fază - 120V1.5
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 480V7.5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: Fără carcasă
    • HP @ 3 faze - 240V: 7-1 / 2

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 575VAmplificatoare ACVolți bobinăLăţimeAdâncimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VPreț
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP Motor Starter 3P 20A 120V Bobina NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Motor Starter 3P 20A 480V Bobina NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP Motor Starter 3P 20A 240V Bobina NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 până la 240 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motor Starter 3P 25A 120V Bobina NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€406.09
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP Motor Starter 3P 25A 480V Bobina NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP Motor Starter 3P 25A 240V Bobina NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 până la 240 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motor Starter 3P 30A 120V Bobina NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€774.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8911DPSO13V14 Demaror motor DP 3P 20A 24V Bobina deschisă
€543.62 /unitate