Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 13X519 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt | AA6GWD

SPEEDAIRE 13X519 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AA6GWD Model: 13X519
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
€1,825.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrenaj cu pierderi zero
Amplificatoare AC0.15
Material corpAluminiu
Capacitatea bolului250mL
Adâncime6.125 "
Rata de scurgere1.08 gpm @ 100 psi
ÎmprejmuireIP65
Înălţime7"
Hz50/60
Intrare / iesire1/2 / 1/2 "NPT
Presiune maximă725 psi
Min. presiune11.5 psi
Numărul de intrări2
Temp. De funcționare Gamă36 la 180 grade F
Tipul operațieipilot Operat
Fază1
Presiunea pilotului11.5 la 230 psi
Voltaj90 până la 260V
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3985
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481809050
Tara natalaIE

Detalii produs:

    • Performanță compresor (530 cfm)
    • Dren de evacuare Dia. (1/2 ")
    • Performanță filtru (5298)
    • Performanță uscător frigorific (1060)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeRata de scurgereÎnălţimePresiune maximăNumărul de intrăriLăţimePreț
SPEEDAIRE 13X517 Drenaj cu pierderi zero acționat cu pilot 1/2 inch Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
SPEEDAIRE 13X518 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
SPEEDAIRE 13X520 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.18
SPEEDAIRE 13X521 Pilot de scurgere cu pierderi zero operat 3/4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13X519 Pilot de scurgere cu pierderi zero 1/2 inch Npt
€1,825.95 /unitate