Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Buton de ușă Set de încuietori Depozit cu bile | AC3ETW 2RYF7

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Depozit cu bile pentru mânere

În stoc
Element: AC3ETW Model: BLC0232DKA4Crucea Ref: 2RYF7
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
€103.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage
Materialul butonuluiOţel
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
MASTER LOCK BLC0932DKA4 Buton ușă Blocare Ball Classroom | AC3ETX 2RYF8 BLC0932DKA4sală de clasă€103.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Depozit cu bile pentru mânere
€103.09 /unitate