Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONOPRICE 2126 Patch Cord Cat5e, 1ft Length, Green | AE6DQB 5PZR6

MONOPRICE 2126 Patch Cord Cat5e, 1ft Length, Green

În stoc
Articol: AE6DQB Model: 2126Crucea Ref: 5PZR6

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€2.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de legatura
Tipul cizmeiStandard
Tipul categoriei5E
CuloriVerde
Tipul ConnectorRJ45 - 8P8C
Lungime cablu1ft
Materialul sacouluiPVC
Lungime0.3 M
Plug TypeRJ45
ModelaRundă
ecranareNici unul
Temp. Gamă-40 grade până la 167 grade F
Gauge de sârmă24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8544421000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 2126 Monoprice cat5e patch cord is made of 24AWG stranded bare copper wire and complies with UL Code 444 and National Electrical Code TIA-568-C.2 fire and safety standards. This Monoprice ethernet cable has fixed 1 foot length with 350MHZ bandwidth with a green cover

Variante de produs

ProdusModelTipul cizmeiCuloriLungime cabluLungimePreț
Cablu Ethernet MONOPRICE 3379 Cat5e Portocaliu 5 picioare | AA6JMQ 14A981 3379ÎncărcatPortocaliu5ft5ft€6.04
MONOPRICE 4974 Cordon de corecție Cat5e .5ft Negru | AE6DPP 5PZP3 4974StandardNegru0.5ft0.15 M€2.32
MONOPRICE 4975 Cordon de corecție Cat5e .5ft Albastru | AE6DPQ 5PZP4 4975StandardAlbastru0.5ft0.15 M€2.58
MONOPRICE 4976 Patch Cord Cat5e .5ft Verde | AE6DPR 5PZP6 4976StandardVerde0.5ft0.15 M-
RFQ
MONOPRICE 4978 Cordon de corecție Cat5e .5ft Portocaliu | AE6DPT 5PZP7 4978StandardPortocaliu0.5ft0.15 M€1.84
Cablu de corecție MONOPRICE 4980 Cat5e .5ft violet | AE6DPU 5PZP9 4980StandardViolet0.5ft0.15 M€1.40
MONOPRICE 4981 Patch Cord Cat5e .5ft Roșu | AE6DPV 5PZR0 4981StandardRoșu0.5ft0.15 M-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONOPRICE 2126 Patch Cord Cat5e, 1ft Length, Green
€2.09 /unitate