Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY M71-31-427-YL Cartridge Label 1 Inch Width 1 Inch Length Vinyl | AE7AXF 5WKE6

BRADY M71-31-427-YL Cartuș Etichetă 1 inch lățime 1 inch lungime Vinil

În stoc
Articol: AE7AXF Model: M71-31-427-YLCrucea Ref: 5WKE6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€194.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă cartuș
CuloriGalben / translucid
Înălţime1"
Etichete pe rolă250
MaterialVinil autolaminat
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3919102055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRaport de reducereCuloriÎnălţimeTemp. GamăLăţimeArticolEtichete pe rolăMaterialPreț
BRADY M-102-427 Etichetă pentru cartuș 1/2 inch lățime 1-1/4 inch lungime | AA4PQR 12X339 M-102-427-Negru / Alb1.25 "-40 grade până la 158 grade F1 / 2 "Etichetă cartuș-Vinilin€82.47
BRADY M-119-461 Etichetă pentru cartuș 3-3/4 inch Lățime 1-1/2 inch Lungime | AA4PQT 12X340 M-119-461-Negru / Alb1.5 "-112 grade până la 293 grade F3.75 "Etichetă cartuș-Poliester autolaminat€105.17
BRADY M-122-461 Etichetă pentru cartuș 1-1/8 inch lățime 1/2 inch lungime | AA4PQU 12X341 M-122-461-Negru / Alb1 / 2 "-112 grade până la 293 grade F1.12 "Etichetă cartuș-Poliester autolaminat€136.43
BRADY M-123-461 Etichetă pentru cartuș 1-1/8 inch Lățime 3/8 inch Lungime | AA4PQV 12X342 M-123-461-Negru / Alb3 / 8 "-112 grade până la 293 grade F1.12 "Etichetă cartuș-Poliester autolaminat€136.43
BRADY M-129-461 Etichetă pentru cartuș 2-1/4 inch Lățime 1-1/2 inch Lungime | AA4PQW 12X343 M-129-461-Negru / Alb1.5 "-112 grade până la 293 grade F2.25 "Etichetă cartuș-Poliester autolaminat€149.59
BRADY M-11-427 Cartuș Etichetă 1/2 inch lățime 1 inch lungime Vinil | AA4PQX 12X344 M-11-427-Negru / Alb1"-40 grade până la 158 grade F0.5 "Etichetă cartuș-Vinilin€128.72
BRADY M-115-427 Etichetă pentru cartuș 1-1/4 inch Lățime 1-1/4 inch Lungime | AA4PQY 12X345 M-115-427-Negru / alb / clar1.5 "-40 grade până la 158 grade F1.25 "Etichetă cartuș200Vinil auto-laminat, B-427€128.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M71-31-427-YL Cartuș Etichetă 1 inch lățime 1 inch lungime Vinil
€194.12 /unitate