HAMILTON S-72166-PR Rotile pneumatice pivotante cu două roți 4 W | AB3VHV 1VHP6

HAMILTON S-72166-PR Rotile pneumatice pivotante cu două roți 4 W

În stoc
Articol: AB3VHV Model: S-72166-PRRef încrucișat: 1VHP6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,387.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotile pneumatice pivotante cu două roți
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Culoare hubNegru
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului4-3/4 "
Spațiul interior al găurilor4-1/8" x 6-1/8"
Rating de încărcare2440 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă superioară de 6 1/8 x 7 1/2".
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8" x 6-1/8"
Inălțime totală18.75 "
Dimensiunea plăcii6-1/8" x 7-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaD
strat6
Pista de curseBilă de precizie
Temp. Gamă-30 grade până la 120 grade F
Anvelopă Dia.8"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge conică de precizie
Diametrul roților16 "
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.46
Înălțimea navei (cm)70.1
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-72166-PR Rotile pneumatice pivotante cu două roți 4 W
€1,387.88 /unitate