HAMILTON S-7008-PRB Rolă pneumatică pivotantă 2-1/2 W 8 Diametru | AC6YPG 36T705

HAMILTON S-7008-PRB Rolă pneumatică pivotantă 2-1/2 W 8 diametru

În stoc
Articol: AC6YPG Model: S-7008-PRBCrucea Ref: 36T705

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Culoare hubNegru
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare330 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală10.625 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei5 / 16 "
PlÅcuĠaD
strat4
Pista de curseBilă de precizie
Temp. Gamă-30 grade până la 120 grade F
Anvelopă Dia.4"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0625
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8716903000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț
HAMILTON S-7010-PRB Rolă pneumatică pivotantă 3 W 10 Diametru | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie10 "3"480 lb.€408.40
HAMILTON S-7012-PRB Rolă pneumatică pivotantă 3 W 12 Diametru | AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€608.67
HAMILTON S-7016-PR Rolă pneumatică pivotantă 4 W 16 Diametru | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€746.56
HAMILTON S-70166-PR Rolă pneumatică pivotantă 4 W 16 Diametru | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€910.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-7008-PRB Rolă pneumatică pivotantă 2-1/2 W 8 diametru
€390.09 /unitate