HAMILTON S-7012-PRB Rolă pneumatică pivotantă 3 W 12 Diametru | AC6YPJ 36T707

HAMILTON S-7012-PRB Rolă pneumatică pivotantă 3 W 12 Diametru

În stoc
Articol: AC6YPJ Model: S-7012-PRBCrucea Ref: 36T707

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€608.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Culoare hubNegru
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/4 "
Spațiul interior al găurilor4-1/8 x 6-1/8"
Rating de încărcare625 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală15.5
Dimensiunea plăcii6-1/8 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
PlÅcuĠaD
strat4
Pista de curseBilă de precizie
Temp. Gamă-30 grade până la 120 grade F
Anvelopă Dia.6"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților12 "
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.97
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț
HAMILTON S-7008-PRB Rolă pneumatică pivotantă 2-1/2 W 8 Diametru | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€390.09
HAMILTON S-7010-PRB Rolă pneumatică pivotantă 3 W 10 Diametru | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie10 "3"480 lb.€408.40
HAMILTON S-7016-PR Rolă pneumatică pivotantă 4 W 16 Diametru | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€746.56
HAMILTON S-70166-PR Rolă pneumatică pivotantă 4 W 16 Diametru | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€910.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-7012-PRB Rolă pneumatică pivotantă 3 W 12 Diametru
€608.67 /unitate