Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3-3/8 x 5-1/4" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 4-1/8 x 6-1/8" , Dimensiunea plăcii: 5-1/4 x 7-1/4" , Grosimea farfuriei: 0.5 " , Tip placă: A , Pista de rulare: Prelucrare CNC , Raza de pivotare: 0" , Lățimea roții: 3"