Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-13PH 2900 lb 10 inchi diametru | AE6VML 5VF92

HAMILTON R-CH-13PH Rolă rigidă cu plăci de 2900 lb 10 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VML Model: R-CH-13PHCrucea Ref: 5VF92

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€244.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare2900 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-1030-P-1
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-50 grade până la 300 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeFără marcareInălțime totalăRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretanDa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€487.67
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-13FSB 4000 lb 10 inchi diametru | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€553.93
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretanDa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€307.32
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-63FSB 4000 lb 6 inci diametru | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€411.45
HAMILTON R-CH-63PH Rolă rigidă cu plăci 2000 lb 6 inci diametru | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 - 2999 lb.fenolicDa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€204.60
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-83DB 2500 lb 8 inchi diametru | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretanDa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€363.45
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-83FSB 4000 lb 8 inchi diametru | AE6VMR 5VF99 R-CH-83FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu10.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€442.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-CH-13PH Rolă rigidă cu plăci de 2900 lb 10 inch diametru
€244.44 /unitate