Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-83FSB 4000 lb 8 inchi diametru | AE6VMR 5VF99

HAMILTON R-CH-83FSB Rolă cu placă rigidă 4000 lb 8 inchi diametru

În stoc
Articol: AE6VMR Model: R-CH-83FSBCrucea Ref: 5VF99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€442.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOțel forjat
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare4000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală10.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-830-FSB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților8"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3325
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeFără marcareInălțime totalăRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretanDa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€487.67
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-13FSB 4000 lb 10 inchi diametru | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€553.93
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-13PH 2900 lb 10 inchi diametru | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb.1000 - 2999 lb.fenolicDa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€244.44
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretanDa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€307.32
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-63FSB 4000 lb 6 inci diametru | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€411.45
HAMILTON R-CH-63PH Rolă rigidă cu plăci 2000 lb 6 inci diametru | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 - 2999 lb.fenolicDa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€204.60
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-83DB 2500 lb 8 inchi diametru | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretanDa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€363.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-CH-83FSB Rolă cu placă rigidă 4000 lb 8 inchi diametru
€442.19 /unitate