Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-83PH 3000 lb 8 inchi diametru | AE6VMZ 5VG02

HAMILTON R-CH-83PH Rolă rigidă cu plăci de 3000 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VMZ Model: R-CH-83PHCrucea Ref: 5VG02

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare3000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală10.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-830-P-1
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.07
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeFără marcareInălțime totalăRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretanDa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€441.27
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-13FSB 4000 lb 10 inchi diametru | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€572.55
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-13PH 2900 lb 10 inchi diametru | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb.1000 - 2999 lb.fenolicDa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€232.90
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-CH-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretanDa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€280.73
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-63FSB 4000 lb 6 inci diametru | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 - 5999 lb.Oțel forjatNu8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€420.57
HAMILTON R-CH-63PH Rolă rigidă cu plăci 2000 lb 6 inci diametru | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 - 2999 lb.fenolicDa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€184.16
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-CH-83DB 2500 lb 8 inchi diametru | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretanDa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€346.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-CH-83PH Rolă rigidă cu plăci de 3000 lb 8 inch diametru
€237.16 /unitate