A B Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Material roată roată: fenolic , Culoare de bază: Negru , Material de bază: fenolic , Durometru: 90 Shore D , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-7/16 x 4-15/16" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3-3/8 x 5-1/4" , Dimensiunea plăcii: 4-1/2 x 6-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: A , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: -50 grade până la 300 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Negru , Materialul roții: fenolic , Lățimea roții: 2"