Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6P 1200 lb 6 inchi diametru | AE6VNK 5VG34

HAMILTON R-HS-6P Rolă rigidă cu plăci de 1200 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VNK Model: R-HS-6PCrucea Ref: 5VG34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€117.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativefenolic
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-620-P-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-50 grade până la 300 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-8P 1400 lb 8 inchi diametru | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 lb.9.75 "Mfr. Nr. W-820-P-3/48"€130.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS-6P Rolă rigidă cu plăci de 1200 lb 6 inch diametru
€117.64 /unitate