HAMILTON Role cu două roți

Rotile foarte rezistente, potrivite pentru montarea pe echipamente de sudura si taiere mobile pentru otelieri, santiere si uzine de asamblare. Roți duble montate pe o singură axă pentru minimizarea frecării și funcționare lină. Disponibil în variante cu rotile rigide și pivotante

Filtru

HAMILTON -

Rotor rigid cu două roți

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
AR-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,327.25
BR-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,869.33
CR-HS2-4R600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€335.01
DR-HS2-6R820 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€344.67
DR-HS2-8R1000 lb.1000 - 2999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€320.15
ER-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€474.48
FR-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€454.30
GR-HS2-6SPB1920 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€511.69
HR-HS2-6DB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€425.13
IR-HS2-8SPB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€612.76
JR-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,460.68
KR-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,374.47
LR-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,711.63
KR-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.02
HAMILTON -

Rotor rotativ dublu

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
AS-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,835.01
BS-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,178.92
CS-HS2-4R600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€443.37
DS-HS2-6R820 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€553.18
ES-HS2-8R1000 lb.1000 - 2999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€498.21
FS-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€653.69
GS-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€611.22
HS-HS2-6DB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€656.10
IS-HS2-8SPB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€816.61
JS-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,831.03
KS-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,885.56
LS-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,138.60
KS-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,602.70
HAMILTON -

Role cu două roți

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
AS-HS-4SWF300 - 999 lb.800 lb.5.625 "4"€424.32
BS-HS-8SWF1000 - 2999 lb.2000 lb.9.75 "8"€530.05
HAMILTON -

Rola rotativă dublă cu roți cu 4 poziții Drctnl Lok

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterial de bazăRating de încărcareInălțime totalăCuloarea roțiiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AS-MDD-83DT-4SL3000 - 5999 lb.Fontă5000 lb.11 "Verde8"3"€1,769.97
BS-MDD-83SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat7000 lb.11 "Albastru8"3"€2,060.56
CS-MDD-13DT-4SLMai mare de 6000 lb.Fontă6000 lb.13 "Verde10 "3"€1,720.64
DS-MDD-104SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat10,000 lb.13 "Albastru10 "4"€2,592.46
ES-MDD-124SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat12,000 lb.15.5 "Albastru12 "4"€2,718.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?