HAMILTON S-HS-8SWF Rotile cu două roți 8 in diametru 2000 lb. | AG6WKU 49H481

HAMILTON S-HS-8SWF Rotile cu două roți cu diametru de 8 inci 2000 lb.

În stoc
Articol: AG6WKU Model: S-HS-8SWFCrucea Ref: 49H481

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€530.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru80 Shore A
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16" x 4-15/16"
Rating de încărcare2000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8" x 5-1/4"
Inălțime totală9.75 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Pista de curseMingă single
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8716903000

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț
Rolă cu roți duble HAMILTON S-HS-4SWF cu diametru de 4 inci 800 lb. | AG6WKT 49H479 S-HS-4SWF300 - 999 lb.800 lb.5.625 "4"€424.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-HS-8SWF Rotile cu două roți cu diametru de 8 inci 2000 lb.
€530.05 /unitate